Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Wielwisselset, 721QR Serie, Set van 5

  • ERIKS:14810347
  • Fabrikant:4018754283217
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 596,75/ stukexcl. btw

€ 722,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
721QR
Type
Wheel Change Set
Setuitvoering
1 momentsleutel standaard MANOSKOP® met QuickRelease-ratel 1/2" Nr. 721QR/20 Quick: meetbereik: 40–200 N·m; 30–150 ft·lb3 IMPACT wielmoerdoppen met zeskant 1/2" Nr. 51IMP K: 17 mm (groen); 19 mm (blauw); 21 mm (rood)1 QuickRelease-verlengstuk 1
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
2.818 kg
Hoogte
66 mm
Lengte
550 mm
Breedte
81 mm