Uitvoering: robuuste constructie, voor horizontale en verticale bevestiging. De opname van de te testen momentsleutel gebeurt met een vierkantopname. Omschakelbaar tussen N·m, ft·lb en in·lb. Compacte tester met probleemloze uitbreiding door eenvoudig te vervangen meetwaardeopnemer. Hoge nauwkeurigheid door vlakke meetwaardeopnemer, daardoor geringe dwarskrachten. Automatische herkenning van de meetwaardeopnemer. Zeer betrouwbaar door extra weergave van het feitelijke aanhaalmoment bij momentsleutels met afslag. Voor rechts- en linksmeting. Levering inclusief testcertificaat, standaard met 1,5 m kabel voor het bevestigen van het display voor betere tests met lange momentsleutels, USB-adapter en jack plug-kabel (voor het overbrengen van de meetwaarden naar een PC), in kunststof koffer.
Toepassing: voor het testen resp. instellen van rechtsdraaiende momentsleutels. Geschikt voor werkplaats, industrie en kwaliteitscontrole door zeer eenvoudige bediening en robuuste constructie.
€ 4.620,00/ stukexcl. btw
€ 5.590,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150