Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkplaatsset, TCS Serie, Set van 285

  • ERIKS:23782404
  • Fabrikant:4018754162581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
285 gereedschappen, in TCS-inleg, 7x1/3, 1x2/3 en 4x3/3 inleg voor 7 schuifladen.
Opslaan in lijst

€ 5.286,82/ stukexcl. btw

€ 6.397,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Workshop set
Setuitvoering
45 dopsleutels met zeskant, 5 lange dopsleutels, met bi-hex, 9 uniflex dopsleutels, 40 schroevendraaierdoppen, 10 verlengstukken, 3 cardangewrichten, 6 vierkant-adapters, 3 ratels, 1 QuickRelease fijnvertande flexibele ratel, 2 T-handgrepen, 2 IMPACT wie
Totaal aantal gereedschappen
285
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
29
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
4
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
2
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
33
Aantal sleufschroevendraaiers
7
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
29
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
10
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
1
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
27.8 kg
Type
Werkplaatsset