Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkplaatsset, TCS Serie, Set van 215

  • ERIKS:12314175
  • Fabrikant:4018754209309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
214 gereedschappen, in TCS-inleg, 2x1/3, 2x2/3 en 5x3/3 inleg voor 7 schuifladen.
Opslaan in lijst

€ 3.886,96/ stukexcl. btw

€ 4.703,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Workshop set
Setuitvoering
1 x Inbussleutelset met kogelkop, 1 x Bit-houder, 1 x Schuifmaat, 1 x Centerpons, 1 x Seegerringtang, 1 x Klauwtrekker, 1 x Combinatietang, 1 x Steeksleutelset, 1 x Kruissnijbeitel, 1 x Slagvrije hamer, 1 x Dubbele steeksleutel, 1 x Dubbele ringsleutel,
Totaal aantal gereedschappen
215
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
10
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
6
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
2
Aantal sleufschroevendraaiers
8
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
10
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
9
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
1
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
27.5 kg
Type
Werkplaatsset