€ 696,85/ stukexcl. btw
€ 843,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Workshop Tool Set |
Setuitvoering | 10 dopsleutels met zeskant 1/4” Nr. 40: 3; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, 1 lange dop met zeskant Nr. 40L: 4,5 mm, 3 schroevendraaierdoppen sleuf 1/4" Nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm, 5 schroevendraaierdoppen INHEX 1/4" Nr |
Totaal aantal gereedschappen | 34 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 4 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 3 |
Aantal dopinzetstukken | 23 |