Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkplaats gereedschapsset, TCS Serie, Set van 241

  • ERIKS:14810403
  • Fabrikant:4018754255450
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.317,39/ stukexcl. btw

€ 5.224,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Workshop Tool Set
Setuitvoering
11 x dubbelzijdige ringsleutel, 7 x tang, 1 x zware zijkniptang, 90 x dopsleutel, 4 x TORX-bits, 6 x Wobble-Drive verlengstukken, 2 x cardangewricht, 6 x adapter, 1 x aandrijfhandgreep, 1 x bithouder, 1 x T-greep, 1 x schuifkop voor T-greep, 1 x handgree
Totaal aantal gereedschappen
241
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
30.7 kg