€ 421,96/ stukexcl. btw
€ 510,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Workshop Tool Set |
Setuitvoering | 1 platte beitel Nr. 102: W. 23; L. 200 mm, 1 kruiskopbeitel Nr. 103: W. 17; L. 150 mm, 1 centerpons Nr. 105: Ø 10 mm, 6 penponsen Nr. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm, 1 glasschraper Nr. 10356: L. 165 mm, 1 driehoekige speciale schraper Nr. 10670: L. 285 mm, |
Totaal aantal gereedschappen | 18 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal meettoestellen | 1 |