Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkplaats gereedschapsset, TCS Serie, Set van 16

  • ERIKS:14810302
  • Fabrikant:4018754170456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 349,58/ stukexcl. btw

€ 422,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Workshop Tool set
Setuitvoering
1 geribbelde platte beitel Nr. 100: B.20; L. 150 mm, 1 centerpons Nr. 105: Ø 12 mm, 2 doorslagen Nr. 104: Ø 4; 6 mm, 1 penpons Nr. 108: Ø 4 mm, 2 ingenieurshamers Nr. 10961: 300; 500 g, 1 zachte hamer Nr. 10940: Ø 55 mm, 1 kunststofhamer Nr. 10955: Ø 32
Totaal aantal gereedschappen
16
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal vijlen
1