Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Waterpomptang gepolijst 240mm

  • ERIKS:23781038
  • Fabrikant:4018754178421
Image 1
DBGM, doorgestoken scharnier met dubbele steun, snelinstelling op het werkstuk via drukknop, traploos en licht 10-voudig verstelbaar (180 mm),
12-voudig verstelbaar (240 mm), 15-voudig verstelbaar (300 mm), inductief geharde bekken - extreem hard en duurzaam, klembeveiliging
tegen letsel, chroom-vanadium.
Opslaan in lijst

€ 56,50/ stukexcl. btw

€ 68,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
240 mm