Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Vorksleutel 2,9x140mm

  • ERIKS:23780339
  • Fabrikant:4018754029976
Image 1
Gebogen, penafstand 18 mm, pen diameter in mm 2,9 mm, lengte 140 mm, voor de spanrol van de tandriem van de 1,6-l-dieselmotor.
Opslaan in lijst

€ 15,48/ stukexcl. btw

€ 18,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Uitvoering enkele sleutel
Ja