Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Voorruit-vervangingsset, 10350 N Serie, Set van 5

  • ERIKS:23782423
  • Fabrikant:4018754084326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Inhoud: 1 T-greep 1 tegenhouder 1 rol speciale snijdraad (50 m) 2 zuignappen
Opslaan in lijst

€ 472,01/ stukexcl. btw

€ 571,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10350 N
Type
Windscreen Replacement Set
Setuitvoering
1 trekhandgreep, 1 geleidehandgreep, 1 rol speciale snijdraad (50 m), 2 dubbele zuigheffers
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Gewicht
1.76 kg
Type
Voorruit-vervangingsset