Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstelbare moersleutel gefosfateerd - 4"

  • ERIKS:14258787
  • Fabrikant:4018754299560
Image 1
Linksdraaiend, DIN 3117/ISO 6787, model A, bekstand 15°, Chroom-Vanadium, gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 26,50/ stukexcl. btw

€ 32,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
114 mm
Max. sleutelwijdte
13 mm