Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstelbare moersleutel gefosfateerd - 15"

  • ERIKS:14810207
  • Fabrikant:4018754299614
Image 1
Linksdraaiend, DIN 3117/ISO 6787, model A, bekstand 15°, Chroom-Vanadium, gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 101,64/ stukexcl. btw

€ 122,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
384 mm
Max. sleutelwijdte
43 mm