Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstelbare haaksleutel, 12910 Serie, 45 mm Kleine maat, 90 mm Groot formaat, Speciaal staal

  • ERIKS:23780337
  • Fabrikant:4018754029686
Image 1
Voor moeren met inkeping, DIN 1810, verstelbaar, met vertanding.
Opslaan in lijst

€ 57,50/ stukexcl. btw

€ 69,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12910
Type
Adjustable Hook Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
245 g
Sleutelwijdte klein
45 mm
Sleutelwijdte groot
90 mm