Uitvoering: stevige plaatstalen constructie, met 7 aan één kant uittrekbare laden (4 x 72; 2 x 110; 1 x 150 mm hoog) volledig uittrekbaar, met kogelkooigeleiding en kantelbeveiliging - gelijktijdig uittrekken van meerdere laden niet mogelijk. Individuele vergrendeling voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden. Zijpanelen met vierkant gatenraster, één zijde bovendien met papierrolhouder. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Werkblad van 30 mm dik beukenhouten multiplexplaat. Met olie- en zuurbestendige lichtlopende wielen (∅ 125 mm) met draadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en draden, met twee vastzetremmen. Corpus antraciet, laden zwart.
Opmerking: kan worden uitgerust met Stahlwille standaard en TCS inzetstukken, 1 x 3/3 + 1 x 2/3 TCS inzetstuk per lade.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | WB 625 |
Type | Mobile Workbench |
Breedte | 1150 mm |
Hoogte | 1045 mm |
Diepte | 500 mm |
Ladenblok | Ja |
Draaglast | 750 kg |
Kleur | Antraciet |
Aantal lades | 7 |
Gewicht | 97 kg |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Op wielen | Ja |
Met rem | Ja |
Wandmontage | Nee |
Inklapbaar | Ja |
Dikte workblad | 30 mm |
Materiaal werkblad | Berkenmultiplex |