Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verloopstuk 3/8"i. op 1/4"a. Stahlw.

  • ERIKS:23779292
  • Fabrikant:4018754012640
Image 1
3/8" binnen op 1/4" buiten (10 x 6,3), max. belasting 62 Nm, DIN 3123/ISO 3316, HPQ-high performance staal.
Opslaan in lijst

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
3/8 in
Verloop naar
1/4