Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk 1''-3/4''
STAHLWILLE Verloopstuk 1''-3/4''
ERIKS:
23779365
Fabrikant:
4018754013470
1" binnen op 3/4" buiten (25 x 20), max. belasting 1412 N m, DIN 3123/ISO 3316, HPQ-high performance staal.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1 in
Verloop naar
3/4
Bekijk alle varianten
Inloggen