€ 45,00/ stukexcl. btw
€ 54,45incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 7789 |
Type | Square Drive Adaptor |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Verloop naar | 1 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 175 g |
Materiaal | Staal van hoogwaardige kwaliteit |
Uitvoering gereedschapzijde | Binnenvierkant |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 1/2 |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 0.5 in |
Uitvoering dopzijde | Buitenvierkant |
Aansluitmaat dopzijde | 1 in |
Lengte | 35 mm |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |