Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ve50-150-2/3 Var. Lade-Indeling

  • ERIKS:14810021
  • Fabrikant:4018754338221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,49/ stukexcl. btw

€ 32,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
VE 50
Type
Drawer Divider
Serie
VE 50
Type
Ladeverdeler
Lengte
350 mm
Breedte
75 mm
Hoogte
20 mm
Deling
3
Gewicht
0.76 kg
Uitvoering
VE 50-150 2/3
Overige aanduidingen
Inclusief telkens 1 gegalvaniseerd voor- en achterpaneel