Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE VDE-stopcontact, 12179 VDE Serie, 1/2" Aansluitmaat, 17 mm WD, 56 mm LG, HPQ hoogwaardig staal

  • ERIKS:14810001
  • Fabrikant:4018754253791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,87/ stukexcl. btw

€ 31,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12179 VDE
Type
VDE Socket
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
29 mm
Lengte
56 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Twaalfkantdop
Ja
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
82 g
Uitvoering
Metrisch
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Ja