€ 24,64/ stukexcl. btw
€ 29,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12179 VDE |
Type | VDE Socket |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 23.3 mm |
Lengte | 56 mm |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Twaalfkantdop | Ja |
Materiaal | HPQ hoogwaardig staal |
Gewicht | 64 g |
Uitvoering | Metrisch |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Ja |