€ 66,22/ setexcl. btw
€ 80,13incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Type | VDE Screwdriver Set |
Setuitvoering | maat 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); maat 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); maat 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); maat 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm) 4665 VDE: PH1; PH2 |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |
Gewicht | 0.595 kg |