Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Uitdeukhamer 10800

  • ERIKS:23781211
  • Fabrikant:4018754041152
Image 1
Korte uitvoering, met ronde, vlakke baan en punt.
Opslaan in lijst

€ 65,07/ stukexcl. btw

€ 78,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
357 g
Diameter
35 mm
Lengte
300 mm
Materiaal steel
Hickory