€ 1.578,50/ stukexcl. btw
€ 1.909,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TORSIOTRONIC |
Type | Torque screwdriver |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Aandraaimoment | van 0.6 tot 6 Nm |
Totale lengte | 317 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Ja |
Lengte | 317 mm |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Ja |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 526 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 526 |