Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tt10Ob Torsiotronic Zonder Batterij

  • ERIKS:14810371
  • Fabrikant:4018754299423
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.615,46/ stukexcl. btw

€ 1.954,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TORSIOTRONIC
Type
Torque screwdriver
Aansluitmaat
1/4 in
Aandraaimoment
van 1 tot 10 Nm
Totale lengte
317 mm
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Lengte
317 mm
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Ja
Traploos regelbaar
Nee
Gewicht
529 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
Gewicht
529