Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE TORX-sleutel, 10771 Serie, T27, 36 mm Beenlengte kortste deel, Chroom vanadium

  • ERIKS:23780230
  • Fabrikant:4018754110018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor inwendige TORX®-schroeven, lange uitvoering, lange kant met kogelkop, zwenkhoek tot 25° naar iedere kant, Chroom-Vanadium,
gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 9,93/ stukexcl. btw

€ 12,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10771
Type
Hex Key For TORX Screws
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Grootte (TX)
T27
Lengte
176 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
VDE getest
Nee
Type
TORX-sleutel
Gewicht
28 g
Beenlengte kortste deel
36