Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE TORX-sleutel, 10771 Serie, T15, 27 mm Beenlengte kortste deel, Chroom vanadium

  • ERIKS:23780227
  • Fabrikant:4018754109982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor inwendige TORX®-schroeven, lange uitvoering, lange kant met kogelkop, zwenkhoek tot 25° naar iedere kant, Chroom-Vanadium,
gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10771
Type
Hex Key For TORX Screws
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Grootte (TX)
T15
Lengte
136 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
VDE getest
Nee
Type
TORX-sleutel
Gewicht
10 g
Beenlengte kortste deel
27