Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE TORX-sleutel, 10771 Serie, T10, 23 mm Beenlengte kortste deel, Chroom vanadium

  • ERIKS:23780226
  • Fabrikant:4018754109975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor inwendige TORX®-schroeven, lange uitvoering, lange kant met kogelkop, zwenkhoek tot 25° naar iedere kant, Chroom-Vanadium,
gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10771
Type
Hex Key For TORX Screws
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Grootte (TX)
T 10
Lengte
121 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
VDE getest
Nee
Type
TORX-sleutel
Gewicht
10 g
Beenlengte kortste deel
23