€ 7,66/ stukexcl. btw
€ 9,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 10766 |
Type | Hex Keys For TORX Screws |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Grootte (TX) | T25 |
Lengte | 60 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
VDE getest | Nee |
Type | TORX-sleutel |
Gewicht | 9 g |
Beenlengte kortste deel | 20 |