Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE TORX-sleutel, 10766 Serie, T10, 17 mm Beenlengte kortste deel, Chroom vanadium

  • ERIKS:23780179
  • Fabrikant:4018754027545
Image 1
Voor inwendige TORX®-bouten, Chroom-Vanadium, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10766
Type
Torx Key Wrench
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
T 10
Lengte
51 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
VDE getest
Nee
Type
TORX-sleutel
Gewicht
3 g
Beenlengte kortste deel
17