Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE TORX-schroevendraaierset, 3K DRALL Serie, Set van 9, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:12338499
  • Fabrikant:4018754123414
Image 1
Set met 9 TORX®-schroevendraaiers 3K DRALL. (TORX® TAMPER RESISTANT)
Opslaan in lijst

€ 193,63/ setexcl. btw

€ 234,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
3K DRALL
Type
TORX Screwdriver Set
Setuitvoering
T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
9
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
9
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Overige
Gewicht
0.513 kg
Type
TORX-schroevendraaierset