€ 8,32/ stukexcl. btw
€ 10,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 10771 |
Type | TORX Ball-ended L-Key |
Uitvoering | Torx |
Kogelkop | Ja |
Grootte (TX) | T9 |
Lengte | 67 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | TORX L-sleutel met kogelkop |
Gewicht | 4 g |
Beenlengte kortste deel | 19 |
Beenlengte langste deel | 67 |
Met kogelkop | Ja |
VDE getest | Nee |