Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Testbank 400 Nm

  • ERIKS:23780561
  • Fabrikant:4018754155439
Image 1
Meting zonder verschuiving van het krachtoverdrachtspunt
Door een speciaal krachtoverbrengingssysteem voorkomt de mechanische testbank No 7791 een verschuiving van het krachtoverdrachtspunt
tijdens het kalibratieproces. Aangedreven door een handwiel wordt de onder de bank aangebrachte hefboom d.m.v. een spindel lineair bewogen.
De lineaire beweging wordt in een draaibeweging omgezet, die de transducer in beweging zet. De te kalibreren momentsleutel blijft tijdens
de gehele kalibratie constant op zijn plaats. Op deze manier worden meetfouten, die uit het verschuiven van het krachtoverdrachtspunt zouden
ontstaan, vermeden. D.m.v. een wrijvingsarme kogelbus wordt de momentsleutel automatisch horizontaal uitgericht. Een extra kogelbus zorgt
voor een wrijvingsvrije belasting van de momentsleutel. De daarmee bereikte vermindering van de dwarskrachten op de transducer en van de
wrijving aan de momentsleutel leidt tot een vermindering van de meetfouten. Levering zonder momentsleutel, transducer, weergave-apparaat
en houder.
Opslaan in lijst

€ 4.205,74/ stukexcl. btw

€ 5.088,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
26.5 g