Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm
Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).
Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.
Elektronicaset, 9-delig
4 elektronica-schroevendraaiers sleuf 1,5; 2; 2,5; 3 mm
3 elektronica-schroevendraaiers kruiskop PH 00; 0; 1
1 naaldtang, 125 mm
1 Mini-elektronica-zijkniptang
€ 142,94/ stukexcl. btw
€ 172,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | TCS Inlay |
Setuitvoering | 4 elektrische sleufschroevendraaiers nr. 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm 3 elektrische PH kruiskopschroevendraaiers nr. 4752: PH00; PH0; PH1 1 elektronische puntbektang nr. 6711: L. 130 mm 1 mini elektronische zijkniptang nr. 6708: L. 115 |
Totaal aantal gereedschappen | 9 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 3 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |
Gewicht | 0.418 kg |
Hoogte | 45 mm |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 175 mm |