Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tbt13216 Mobiel Onderstel

  • ERIKS:14810324
  • Fabrikant:4018754235230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,70/ stukexcl. btw

€ 475,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
13216/4
Type
Tool Box Trolley
Materiaal
Plaatstaal
Hoogte
216 mm
Breedte
570 mm
Diepte
328 mm
Met lade
Nee
Type banden
2 bokwielen en 2 zwenkwielen
Met rem
Ja