Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tangenset, TCS Serie, Set van 6

  • ERIKS:14810267
  • Fabrikant:4018754209279
Image 1
350 x 350 x 30 mm, 6-delig
Opslaan in lijst

€ 223,30/ stukexcl. btw

€ 270,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Plier Set
Setuitvoering
1 telefoontang nr. 6730: L. 200 mm1 telefoontang nr. 6731: L. 200 mm2 borgringtangen voor interne borgringen nr. 6543: J1, J22 borgringtangen voor externe borgringen nr. 6545: A1, A2
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
1.07 kg
Type
Tangenset
Hoogte
30 mm
Lengte
350 mm
Breedte
350 mm