Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tangen set, TCS Serie, Set van 7

  • ERIKS:14810333
  • Fabrikant:4018754248865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 450,45/ stukexcl. btw

€ 545,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Pliers Set
Setuitvoering
1 combinatietang nr. 6700: L. 180 mm, 1 telefoontang nr. 6730: L. 200 mm, 2 borgringtangen nr. 6543, 6545: J2; A21, 1 waterpomptang nr. 6551: L. 240 mm, 1 draadvlecht tang nr. 6575: L. 230 mm, 1 zware zijkniptang nr. 6721: L. 160 mm
Totaal aantal gereedschappen
7
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.655 kg
Type
Tangen set
Hoogte
30 mm
Lengte
260 mm
Breedte
460 mm
Aantal tangen
6