Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Tangen set, TCS Serie, Set van 3

  • ERIKS:23782362
  • Fabrikant:4018754137626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
175 x 350 x 30 mm, 3-delig
Opslaan in lijst

€ 111,65/ stukexcl. btw

€ 135,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Set of Pliers
Setuitvoering
1 borgringtang voor interne borgringen, 1 borgringtang voor externe borgringen, 1 zelfklemmende tang
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
0.975 kg
Type
Tangenset
Hoogte
30 mm
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm