€ 19,33/ stukexcl. btw
€ 23,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 10769 |
Type | TORX Screwdriver |
Grootte (TX) | 30 |
Geïsoleerd | Nee |
Klinglengte | 130 mm |
VDE getest | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totale lengte | 155 mm |
Materiaal greep | 2-Componenten |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebehandeling kling | Mat verchroomd |
Gewicht | 59 |
Gewicht | 59 g |