Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutelset, TCS Serie, Set van 30

  • ERIKS:23782294
  • Fabrikant:4018754162536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
530 x 350 x 75 mm, 30-delig
Opslaan in lijst

€ 414,26/ stukexcl. btw

€ 501,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Spanner Set
Setuitvoering
9 dubbele steeksleutels, 20 combinatiesleutels, 1 dubbele ringsleutel met open uiteinden, gebogen
Totaal aantal gereedschappen
30
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
29
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
21
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
29
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
3.724 kg
Type
Steeksleutelset
Hoogte
75 mm
Lengte
350 mm
Breedte
530 mm