Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel, 4004 Serie, 90 mm maat, 690 mm LG

  • ERIKS:23779620
  • Fabrikant:4018754018451
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 204,82/ stukexcl. btw

€ 247,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4004
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
90 mm
Lengte
690 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
3570 g
Sleutelwijdte klein
90 mm