Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel, 4004 Serie, 80 mm maat, 645 mm LG

  • ERIKS:23779618
  • Fabrikant:4018754018437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 136,29/ stukexcl. btw

€ 164,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4004
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
80 mm
Lengte
645 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
2963 g
Sleutelwijdte klein
80 mm