Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel, 4004 Serie, 70 mm maat, 572 mm LG

  • ERIKS:23779616
  • Fabrikant:4018754018413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 88,55/ stukexcl. btw

€ 107,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4004
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
70 mm
Lengte
572 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
2425 g
Sleutelwijdte klein
70 mm
Dikte
20