Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel, 4004 Serie, 65 mm maat, 528 mm LG

  • ERIKS:23779615
  • Fabrikant:4018754018406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 76,23/ stukexcl. btw

€ 92,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4004
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
65 mm
Lengte
528 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
1900 g
Sleutelwijdte klein
65 mm