Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel, 4004 Serie, 60 mm maat, 492 mm LG

  • ERIKS:23779614
  • Fabrikant:4018754018390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 60,45/ stukexcl. btw

€ 73,14incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4004
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
60 mm
Lengte
492 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
1650 g
Sleutelwijdte klein
60 mm