Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel, 4004 Serie, 50 mm maat, 412 mm LG

  • ERIKS:23779612
  • Fabrikant:4018754018376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 43,51/ stukexcl. btw

€ 52,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4004
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
50 mm
Lengte
412 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
1003 g
Sleutelwijdte klein
50 mm