Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel, 4004 Serie, 41 mm maat, 335 mm LG

  • ERIKS:23779610
  • Fabrikant:4018754018352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 27,03/ stukexcl. btw

€ 32,71incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4004
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
41 mm
Lengte
335 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
555 g
Sleutelwijdte klein
41 mm