Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel, 4004 Serie, 32 mm maat, 273 mm LG

  • ERIKS:23779608
  • Fabrikant:4018754018338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 15,25/ stukexcl. btw

€ 18,45incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4004
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
32 mm
Lengte
273 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
315 g
Sleutelwijdte klein
32 mm
Dikte
11.8