€ 294,14/ stukexcl. btw
€ 355,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4004 |
Type | Open-Ended Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 100 mm |
Lengte | 847 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Speciaal staal |
Gewicht | 5500 g |
Norm | DIN 894 |
Uitvoering haakse sleutel | Nee |
Kopbreedte groot | 195 mm |
Kophoogte groot | 25 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
VDE getest | Nee |