Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel - 34X36

  • ERIKS:23779601
  • Fabrikant:4018754018116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 50,82/ stukexcl. btw

€ 61,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
325 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
619 g
Sleutelwijdte klein
34 mm
Sleutelwijdte groot
36 mm
Dikte
10